曜日別特売
329213 0000 HC-BH3 刷毛ホルダー ハンディ・クラウン 56329762

329213 0000 HC-BH3 刷毛ホルダー ハンディ・クラウン 56329762
329213 0000 HC-BH3 刷毛ホルダー ハンディ・クラウン 56329762

HC-BH3 刷毛ホルダー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード56329762品番329213 0000
参考基準価格(税別)¥321販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

タッチアップや仕上げ作業時に、数サイズの刷毛を使用する際やローラー作業に切り替える際のスペース活用に最適です。
3つの刷毛を同時に固定!刷毛にクセがつかない!シンナーに強い!足場移動でも倒れない!作業後の刷毛管理に最適!

寸法(mm)110×40×30適合容器厚:6mm、玉厚:3~10mm(※ハンドル部分で固定)質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※製品に過剰な負荷を掛けないでください。破損の原因になります。
※適合しない刷毛もございますので、ご使用の際はよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56329762
2025-09-23
用途: 塗装中作業
水島塗装建設業・工事業

ハケが暴れなくて非常に便利です。とても良い商品で助かりました。

対象商品 : 56329762
2024-08-31
用途: 自宅補修の塗装作業
その他業種

あった方が便利です。
ただ細かい塗装作業のみに役立ち、素人のためローラーでやりながらとかだと刷毛や筆をホルダーに挟んでもやりづらいため、ローラーはローラー、刷毛・筆作業ではそれのみと作業内容に分けております。(高所作業だと二度手間ですが、安全第一に)

対象商品 : 56329762
2021-06-11
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

ずっと探し求めていた商品にやっと出会えました。この商品のおかげで、塗装作業のやり易さがグンとあがりました。ありがとうございます。

対象商品 : 56329762
2020-08-11
用途: 塗装作業時
セカンドステージ建設業・工事業

こう言う商品を探してました
何時もはペットボトルを切って入れてたがこれにしてから刷毛も綺麗につかえてます

2021-02-24
用途: 塗装作業時に刷毛を何本も持ち歩く事があり安定の悪い箇所では刷毛が泳ぐのを防ぐ
職人館MOMO建設業・工事業

かなり重宝はしております
が、一点言わせていただければバケットにつけて持ち歩くと取っ手が邪魔になったり
ローラーがしごけなかったりします
改善出来たら素晴らしい商品になる事間違いないですね
私が以前、購入し使って居るのをみて他の塗装業者さんが欲しいと言われ代わりに注文させて頂きました
喜ばれました

対象商品 : 56329762
2017-11-09
用途: 塗装作業時
建築塗装アートm・m建設業・工事業

ローラー塗装作業中のハケの置き場所に悩んでました。こんなのあったらいいなーと思ってました。
使い始めたら、周りの人も欲しがってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする