10 ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ 56388508 10 ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ 56388508 10 ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ 56388508 10 ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ 56388508 10 ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ 56388508

ポリイミドテープ 絶縁 耐熱

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 56388508 品番 10
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高温対応、絶縁

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.055 基材ポリイミド 粘着剤シリコン 粘着力3.5〜5.5N/25mm 耐熱温度(℃)-5〜250 使用温度範囲(℃)-5〜250 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)80 特性耐高温、絶縁
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56388508
2024-05-02
用途:
鏡の補修

用途としては番外編ですが、割れた鏡の補修に使いました。透明なので見場は他のテープよりいいです

対象商品:
56388526
2023-09-28
用途:
携帯電話修理時の部品固定など
株式会社フルハウス 様 (サービス業)

粘着が強いのでしっかりと貼り付いてくれます、安物のポリイミドテープを使っていましたがこちらの方が良質ですね

対象商品:
56388508
2023-12-16
用途:
基板上にヒートガンを当てる際の部品保護
CutPro 様

ヒートガンで外したいチップコンデンサなどの周りにある部品のずれ防止と熱からの保護の為に使用していますが、特に壊れたりはしていないので、ちゃんと機能しているように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
56388526
2023-09-13
用途:
リフロー時に、基板と治具の貼り付けに使用

粘着がもう少し強いと助かります。値段は上がってきていますが、ほかの日本メーカより安価であり大変助かっています。

対象商品:
56388508
2023-05-17
用途:
電子基板の配線固定、部品絶縁等

電子基板の配線固定や部品リードの絶縁等に使用します。
扱いやすく高温での絶縁性も保てますので頻繁に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
56388508
2022-10-06
用途:
fパソコンの修理に使用
その他業種

耐熱なのが魅力で電気半田ゴテの作業は抜群で思い通りの作業が出来ています

対象商品:
56388508
2022-12-25
用途:
基盤の絶縁に使用

半透明で使いやすい、ちょっとした絶縁にはとても良い。

対象商品:
56388508
2021-12-26
用途:
テープを束ねるとき
その他業種

熱収縮チューブが使えないほど細い配線で使用。極低温(-250℃)でも使えたため、低温下では安心して絶縁できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
粘着剤を除いた基材のみの厚みを教えて下さい。
回答:
粘着剤を除いた基材のみの厚みですが、0.025mmです。
1人が参考にしています
2023-11-27
質問:
破壊電圧を教えて下さい。
回答:
破壊電圧5.55kVです。
3人が参考にしています
2023-11-27
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
250℃です。
5人が参考にしています
2023-11-27
質問:
難燃性はありますか。
回答:
難燃性はありません。
2023-11-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする