ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート用オプション
マグネットホック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56394555
品番
SH-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。
寸法(Φmm)
18
ハトメ内径(mm)
(適合)12〜17・#28/#30
材質(本体)
鉄・真鍮・磁石
材質(座金)
鉄
仕様
大(ホック・座金)2セット
用途
シートの固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※強力な磁石を使用しているので、金属の接触部にキズをつける恐れがあります。