ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート用オプション
マグネットホック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56394564
品番
SH-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。
寸法(Φmm)
14
ハトメ内径(mm)
(適合)6〜13・#25/#28
材質(本体)
鉄・真鍮・磁石
材質(座金)
鉄
仕様
小(ホック・座金)2セット
用途
シートの固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※強力な磁石を使用しているので、金属の接触部にキズをつける恐れがあります。