12 マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ 56394607 12 マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ 56394607 12 マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ 56394607

マスキングテープ プリント基板用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 56394607 品番 12
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)33 粘着剤シリコン系 粘着力9N/25mm 厚さ(mm)0.085 テープ厚さ(mm)0.085 耐熱温度(℃)200 引張強度(N/25mm)70
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56394616
2023-07-13
用途:
粉体塗装作業時のマスキングに

金属にマスキングテープとして使い、粉体塗装施工し、250度のオーブンで2時間加熱しても状態変化がなく、
糊残りもなく大変優秀なテープです。
40mm幅も今後リリースしてほしいです。

2023-06-08
用途:
CFRP製品製作時
自動車・二輪車・自転車関連業

テープ幅のバリエーションを増やして欲しい。
25mmくらいがあるとありがたい
テープ自体の質には満足している

対象商品:
56394616
2019-12-01
用途:
試作

特に問題なく使っているが、使う場所によって禁止の材料が有るのでテープ類は基材と糊の種類はしっかり分かるようにしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
56394598
2022-07-12
用途:
模型製作。真鍮板等のはんだ付け時の部材固定。

はんだ付けの熱が回っても焦げたり溶けたりせず、十分な固定ができているので満足。ただ、巻いてある側面の片側は大丈夫だが、もう一方の側がかなりべたつく。保存袋からの出し入れの際、くっついて調子が悪い。本来の機能は問題ないが、この件で★一つマイナス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする