15 マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ 56394616 15 マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ 56394616 15 マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ 56394616 15 マスキングテープ プリント基板用 モノタロウ 56394616

マスキングテープ プリント基板用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 56394616 品番 15
販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)33 粘着剤シリコン系 粘着力9N/25mm 厚さ(mm)0.085 テープ厚さ(mm)0.085 耐熱温度(℃)200 引張強度(N/25mm)70
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56394616
2023-07-13
用途:
粉体塗装作業時のマスキングに

金属にマスキングテープとして使い、粉体塗装施工し、250度のオーブンで2時間加熱しても状態変化がなく、
糊残りもなく大変優秀なテープです。
40mm幅も今後リリースしてほしいです。

2023-06-08
用途:
CFRP製品製作時
自動車・二輪車・自転車関連業

テープ幅のバリエーションを増やして欲しい。
25mmくらいがあるとありがたい
テープ自体の質には満足している

対象商品:
56394616
2019-12-01
用途:
試作

特に問題なく使っているが、使う場所によって禁止の材料が有るのでテープ類は基材と糊の種類はしっかり分かるようにしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
56394598
2022-07-12
用途:
模型製作。真鍮板等のはんだ付け時の部材固定。

はんだ付けの熱が回っても焦げたり溶けたりせず、十分な固定ができているので満足。ただ、巻いてある側面の片側は大丈夫だが、もう一方の側がかなりべたつく。保存袋からの出し入れの際、くっついて調子が悪い。本来の機能は問題ないが、この件で★一つマイナス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする