※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
イーグル 横つり用クランプ AMS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56394756
品番
AMS-500-3-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。
クランプ範囲(mm)
3〜20
用途
形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様
ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
質量(kg)
3.2
寸法L(mm)
192
寸法H(mm)
215
基本使用荷重(t)
0.5
寸法D(mm)
25
寸法H2(mm)
56
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。