※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMS-1-3-25 イーグル 横つり用クランプ AMS イーグルクランプ 56394765 AMS-1-3-25 イーグル 横つり用クランプ AMS イーグルクランプ 56394765

イーグル 横つり用クランプ AMS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56394765 品番AMS-1-3-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。

クランプ範囲(mm)3〜25 用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 質量(kg)5.3 寸法L(mm)209 寸法H(mm)260 基本使用荷重(t)1 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)62
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする