※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
イーグル 横つり用クランプ AMS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56394774
品番
AMS-2-5-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。
クランプ範囲(mm)
5〜30
用途
形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。
仕様
ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
質量(kg)
7.9
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
290
基本使用荷重(t)
2
寸法D(mm)
56
寸法H2(mm)
75
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56394774
AMS-2-5-30
39586741
AMS2530
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
イーグルクランプ
1台
¥
89,980
税込
¥
98,978
注文コードが変更になりました。