※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-1-3-25 イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ 56394817 G-1-3-25 イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ 56394817

イーグル 横つり用クランプ G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56394817 品番 G-1-3-25
参考基準価格(税別)¥88,800 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。

使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)3〜25 用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 質量(kg)5.6 タイプロック装置付 寸法L(mm)133 寸法H(mm)194 使用荷重(kg)200〜1000 寸法A(mm)27 寸法F(mm)243〜280 寸法D(mm)28 寸法E(mm)27 寸法B(mm)40 寸法C(mm)133 寸法I(mm)16 寸法G(mm)45 寸法K(mm)138 寸法R(mm)30 寸法H2(mm)67 寸法W1(mm)68 寸法W2(mm)36 最大使用荷重(kg)1000 有効板厚(mm)3〜25
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする