※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
イーグル 横つり用クランプ G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
56394826
品番
G-350-2-16
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
使用荷重(t)
0.35
クランプ範囲(mm)
2〜16
用途
形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様
ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
質量(kg)
1.4
タイプ
ロック装置付
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
115
使用荷重(kg)
70〜350
寸法A(mm)
18
寸法F(mm)
148〜175
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
72
寸法I(mm)
10
寸法G(mm)
24
寸法K(mm)
82
寸法R(mm)
18
寸法H2(mm)
37
寸法W1(mm)
41
寸法W2(mm)
21
最大使用荷重(kg)
350
有効板厚(mm)
2〜16
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。