代表画像

G-600-3-20 イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ 56394835 G-600-3-20 イーグル 横つり用クランプ G イーグルクランプ 56394835

イーグル 横つり用クランプ G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56394835 品番 G-600-3-20
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。

使用荷重(t)0.6 クランプ範囲(mm)3〜20 用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番515-9369 質量(kg)2.5 タイプロック装置付、強力タイプ 寸法L(mm)92.5 寸法H(mm)141 使用荷重(kg)120〜600 寸法A(mm)27 寸法F(mm)189〜222 寸法D(mm)25 寸法E(mm)19.5 寸法B(mm)25 寸法C(mm)92.5 寸法I(mm)12 寸法G(mm)27 寸法K(mm)107 寸法R(mm)25 寸法H2(mm)45 寸法W1(mm)52 寸法W2(mm)28 最大使用荷重(kg)600 有効板厚(mm)3〜20
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする