曜日別特売
AP-20(校正書類3点付き) コンパクトpH計 A&D 56395903

コンパクトpH計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード56395903品番AP-20(校正書類3点付き)
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

pH測定の必要性を追求
pH電極モジュールは交換可能
基本分解能と精度でpH測定
自動温度補償機能(ATC機能)
高精度測定のために3点までpH値の校正が可能
標準液でpH値の簡単校正
コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示
ケースに入れて持ち運びに便利
防水設計、IP67に準拠

用途
薬品のHP確認、プール等のPH測定等
付属品
pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)
LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)
ケース、取扱説明書
校正範囲
NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)
USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0)
標準液セットの選択
NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2
USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0
種別コンパクト型質量(g)約90(電極キャップ、電池含まず)電源LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個測定範囲(pH)1.0~12.0測定方式ガラス電極法分解能0.1pH直径×長さL(Φmm×mm)38×170(電極キャップ含まず)精度(pH)±0.1電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)校正1~3点校正動作温度0~50℃オートパワーオフ約8分検出単位(pH)0.1校正証明書一般校正
注意
※標準液は付いておりません。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする