※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
付属品電源ケーブル1本(3P→2P変換アダプタ付き)、出力ケーブル、ショートバー、取扱説明書、一般校正証明書
注文コード56396978
品番AD8735A-00A00 (一般校正書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズ
トラッキング動作が可能
ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性
定電源、定電流源の2通りの使い方が可能
トラッキング動作が可能。2台を並列接続した場合、直流30V、6Aの電源として、直列接続した場合には直流60V、3Aの電源として使うことができます。直流電圧0〜30V、直流電流0〜3A。アナログ表示