※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD8626 (一般校正書類付) オシレーター A&D 56397102 AD8626 (一般校正書類付) オシレーター A&D 56397102 AD8626 (一般校正書類付) オシレーター A&D 56397102 AD8626 (一般校正書類付) オシレーター A&D 56397102 AD8626 (一般校正書類付) オシレーター A&D 56397102

オシレーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様方形波対称性/±5%(1kHz、最大出力時)アッテネータ(減衰器)/0、-10、-20、-30、-40、-50(dB)(6ステップ、精度±1dB、600Ω負荷時) 注文コード56397102 品番AD8626 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

1MHz低歪率オシレーター
10Hz〜1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)
0.02%以下(500Hz〜20kHz)歪率の正弧波
10dBステップの減衰器(0〜-50dB)内蔵
1MHz 低歪率オシレーター。10Hz〜1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz〜20kHz)の歪率の正弦波。10dBステップの減衰器(0〜-50dB)を内蔵

仕様
方形波対称性/±5%(1kHz、最大出力時)
アッテネータ(減衰器)/0、-10、-20、-30、-40、-50(dB)(6ステップ、精度±1dB、600Ω負荷時)
レンジ(出力周波数)10Hz〜1MHz(5レンジ) 出力波形方形波、正弦波 振幅(出力)正弦波 5Vrms以上(600Ω負荷時)、方形波 10Vpp以上(無負荷時) 周波数精度(出力)ダイアル精度±(3%+1Hz)(ダイアル10および100の位置における精度) 出力インピーダンス(Ω)約600 歪率(%)(正弦波)0.02%以下(500Hz〜20kHz) 立ち上り/立ち下がり時間(方形波)200ns以下 使用温湿度範囲(仕様保証)10〜35℃、80%RH以下(結露しないこと) 電源AC100V±10%(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約8(約10VA) 質量(kg)約3.0 付属品電源ケーブル1本、出力ケーブル(バナナーワニロ)1本、取扱説明書、一般校正証明書 校正証明書一般校正 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×200×250(突起部含まず) 種別一般校正証明書付き 用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいた

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする