AD5686 (一般校正書類付) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D 56397687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5686 (一般校正書類付) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D 56397687
AD5686 (一般校正書類付) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D 56397687
AD5686 (一般校正書類付) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D 56397687
AD5686 (一般校正書類付) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D 56397687
AD5686 (一般校正書類付) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D 56397687
AD5686 (一般校正書類付) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D 56397687
AD5686 (一般校正書類付) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D 56397687
AD5686 (一般校正書類付) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D 56397687
AD5686 (一般校正書類付) 熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT) A&D 56397687

熱中症指数計/熱中症指数モニター (絶対湿度/WBGT)

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
付属品モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書
内容量1台注文コード56397687品番AD5686 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示
暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示
乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替
温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能
見やすい大型液晶表示
ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)

用途
労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90付属品モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書質量(g)約240(電池含む)電源単3形乾電池3本最小表示熱中症指数(℃)/0.1、最小表示温度(℃)/0.1、最小表示湿度(%RH)/1、乾燥指数(g/m3)/0.1測定項目温度、相対湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3)表示項目熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時温度表示方式デジタルWBGT指数0~60℃(最小表示0.1℃)校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 製造業  屋内
製造業

温度の上限下限が設定でき、アラームがなるので作業にも集中が出来、周りにも注意喚起が出来るのでとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする