用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
周波数帯域(MHz)50チャンネル数2付属品電源ケーブル、プローブセット、取扱説明書、一般校正証明書種別一般校正証明書付き質量(kg)約2.7電源入力電圧100V~240V、AC、47Hz~63Hz、約18W、最大40VA、使用ヒューズ1A スロープロー、250V表示5.6インチ、TFTカラー液晶ディスプレイ、輝度可変感度垂直軸/2mV~10V/div(1-2-5ステップ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×142×140入力(チャンネル)2ch機能6桁周波数カウンター機能、演算機能、自動測定機能、波形とパネル設定保存/呼出機能、GO/NO-GO機能、USBポート付(USBメモリは付属していません)使用条件温度:0度~50度、相対湿度:80%RH以下(35度以下)、45%RH以下(41~50度)※ただし、結露しないこと周波数カウンタ分解能:6桁、精度:±2%(20Hz以上)、ソース信号:ビデオトリガを除くすべてのトリガサンプルレート最大250MS/s (1ch時) 、 等価サンプリング時最大25GS/sレコード長4000ポイント(各ch)校正証明書一般校正