曜日別特売
HT120-JA-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ) 56398362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT120-JA-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ) 56398362
HT120-JA-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ) 56398362
HT120-JA-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ) 56398362
HT120-JA-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ) 56398362
HT120-JA-00A00 (一般校正書類付) 高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ) 56398362

高精度スケール HT-120

(11件のレビュー)
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1台
校正証明書
一般校正
質量(kg)
約0.5(電池含む)
注文コード
56398362
品番
HT120-JA-00A00 (一般校正書類付)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

コンパクトスケール
高精度10mg計量
ステンレス製計量皿(SUS304)
収納ケース標準付属。
積み重ねて収納可能。
選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。
オートパワーオフ。
風袋引き機能。

用途
研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
ひょう量
120g、600ct、32mom
最小表示(g)
0.01g、0.05ct、0.005mom
質量(kg)
約0.5(電池含む)
付属品
取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質
ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
電源
単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
表示
7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性
0.01g
外形寸法D(mm)
150
外形寸法W(mm)
136
外形寸法H(mm)
57.5
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
70
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性
±0.02g
電池寿命
約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±50
表示書き換え間隔
約10回/秒
通信機能
無
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正分銅
100g(出荷時設定)
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g、ct、mon
校正証明書
一般校正
最大風袋量
120g
注意
※「JCSS校正書類付」「一般校正書類付」と品番に含まれる商品は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

高精度コンパクトスケール HT-120 (最小表示0.01g)
この動画は、4人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75875886
2021-12-25
用途: 食品の小分け作業
株式会社和束紅茶 様(農・林・水産業)

食品の少量小分け作業の計りに使います。
3g以下の分量計りに最適です。
皿の部分が小さく、軽いモノには軽量な皿が必要です。

対象商品 : 75875886
2019-06-06
用途: 水処理でのビーカーテストで使用

使い易いし、価格も手頃。
保管用プラスチックケースまで付いていて◎。

対象商品 : 75875886
2019-02-02
用途: 化粧品原料を量ります。
株式会社シンセリティーコスメ 様

大きさが丁度よくて扱いやすいです。
10gまでの容量にあっています。

対象商品 : 75875886
2018-11-14
用途: 粉薬を量る時
サービス業

ちょと値段が高いな~と思いましたが、正確に量ることができ、今ではこれにして良かったっと思っています。

対象商品 : 75875886
2018-03-29
用途: 炭酸カルシウム、ベントナイトなど微粉品の計量用です。
卸売・小売業

1~2gの計量に使用するため精度が0.01gなので購入しました。早速使用しています。満足しています。

対象商品 : 75875886
2017-08-07
用途: 調剤時の計量
医療・福祉・介護関連業

計量に対する反応と安定が早いところが良い。0.01gまで計量できるので、調剤を正確に分け、カプセルに詰めるときに作業勝手が良い。

1人が参考にしています
対象商品 : 75875886
2017-05-29
用途: グローブボックス中での試薬計量
自動車・二輪車・自転車関連業

安いものは桁数はあっても精度が出ませんが、これは大丈夫でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 75875886
2017-01-18
用途: 製品重量計測
製造業

安価での0.01g計測機できる物を探していましたので、大変助かりました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする