※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 W

(3件のレビュー)
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 56398922 品番 AD5687 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム
冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示
暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示
熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)
ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム、冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。一年中、温度や湿度をみはり、快適で健康なくらし環境に、労働衛生管理に、家庭の健康管理に

用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 種別一般校正証明書付き 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度(相対湿度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0〜50 湿度測定範囲(%)20〜90 表示範囲熱中症指数:0.0℃〜60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0〜99.9g/m3(最小表示0.1g/m3) 表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻 測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻 温度測定精度±1℃(10.0℃〜39.9℃)、±2℃(0℃〜9.9℃、40.0℃〜50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH〜69%RH)、±10%RH(20%RH〜29%RH、70%RH〜90%RH)、25℃時 使用場所屋内 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0.0〜60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数) 校正証明書一般校正
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。
※熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。
※ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
※本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89752975
2019-08-17
用途:
屋外作業時
サービス業

作業中にその場の熱中症指数が確認できるので大変役に立っています。

対象商品:
89752975
2018-08-04
用途:
熱中症予防に
自動車・二輪車・自転車関連業

熱中症予防に一時間おきに確認しています。結構、使えます。

対象商品:
89752975
2016-08-04
用途:
作業者の熱中症対策に
製造業

コンパクトで持ち運びに便利。
警告音が小さいのが難点

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする