※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR300i-00A00 (一般校正書類付) 分析用電子天びん HR-iシリーズ A&D 56399184 HR300i-00A00 (一般校正書類付) 分析用電子天びん HR-iシリーズ A&D 56399184 HR300i-00A00 (一般校正書類付) 分析用電子天びん HR-iシリーズ A&D 56399184 HR300i-00A00 (一般校正書類付) 分析用電子天びん HR-iシリーズ A&D 56399184

分析用電子天びん HR-iシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード56399184 品番HR300i-00A00 (一般校正書類付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥235,000
この商品は校正証明書など6種類から選べます 他の種類を見る

校正用分銅標準付属
ベーシック分析天びん
フル・デジタル・キャリブレーション:簡単なキー操作で校正可能。
導電性ガラス風防
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準付属(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能

ひょう量(g)320、カラット:1600ct、もんめ:0.0001mom 最小表示(mg)0.1 用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適 付属品取扱説明書、ACアダプター、校正用分銅、ディスプレイ保護カバー 仕様繰り返し性(標準偏差):0.2mg 寸法(mm)217×442×316 質量(kg)約7.9 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz ひょう量320g、カラット:1600ct、もんめ:0.0001mom 最小表示0.1mg、パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom 最小表示/目量(mm)0.1mg 計量皿寸法W(mm)Φ90 再現性0.2mg 外形寸法D(mm)442 外形寸法W(mm)217 サンプル数(個)10、25、50または100 外形寸法H(mm)316 質量最小表示(g)単位質量:0.0001、100%質量:0.01 繰返し性繰り返し性(標準偏差):0.2mg 最大表示320.0084g 使用温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 消費電力(VA)約15(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.3mg 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃〜30℃、自動校正オフ時) 表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒 通信機能RS232C、9ピンオス標準装備 表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 安定時間(秒)約3.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(FAST設定時の代表値)約3.5秒 校正分銅100g/200g/300g 校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

分析天びん HR-iシリーズ 0.01mg〜

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56399184 HR300i-00A00 (一般校正書類付) 55043294 GF324A-00A00 (一般校正書類付) ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D 1台 179,800 税込197,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする