PSロープ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60個) 注文コード 56403917 品番 M-173-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐
巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ

太さ(Φmm)5 長さ(m)80 材質ポリプロピレン レッド 質量(g)280 包装形態シュリンクパック 用途一般荷造り、結束等。 トラスコ品番828-5937 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37560677
2014-01-21
用途:
梱包
デンタルフリー 様

黒色は、径の種類が5mmしかないので、もっと太い8mm10mmも、商品のラインナップに入れてもらえるとうれしい。

1人が参考にしています
対象商品:
37560677
2013-10-01
用途:
薪ラックの結束に

黒いビニールロープって一般に売っているようで、なかなか売っていません。黒にすることで存在感を消し、上品に仕上がります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする