延長コード

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)10 コンセント個数3口 注文コード56403926 品番EC-T1510G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はコード長さ・コンセント個数・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

電動工具を使った作業の延長に最適。

電流(A)15迄 電圧(V)125迄 出力(W)1500迄 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×2×10 コード長さ(m)10 コンセント個数3口 電線仕様-芯数2 グリーン 用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。 使用場所屋内用 特性-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76371208
2026-01-22
用途:
機械のメンテナンス等
石間木材株式会社 様

低温時に硬くなり難いとのうたい文句でしたが、それ程でもありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする