YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の コードリール/延長コード
YAMAZEN(山善)の 延長コード
延長コード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
20
コンセント個数
3口
注文コード
56403953
品番
EC-T1520B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コード長さ・コンセント個数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電動工具を使った作業の延長に最適。
電流(A)
15迄
電圧(V)
125迄
出力(W)
1500迄
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
1.25×2×20
コード長さ(m)
20
コンセント個数
3口
電線仕様-芯数
2
色
ブルー
用途
建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。
使用場所
屋内用
特性
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56403953
EC-T1520B
18760989
EC-T1520B
延長コード 20m
YAMAZEN(山善)
1本
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)