TECH
TECHの トラック整備・補修部品
TECHの トラック整備工具・用品
TECHの トラック用ホイールナットソケット
トラック・バス用 ソケット25.4mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56405073
品番
UA4-19S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
25.4
寸法(mm)
4角:19
寸法L(mm)
53
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
54
寸法T(mm)
17