TECH
TECHの トラック整備・補修部品
TECHの トラック整備工具・用品
TECHの トラック用ホイールナットソケット
トラック・バス用 ソケットコンビ19mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56405116
品番
T3064119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
19
寸法L(mm)
86
寸法L1(mm)
14
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
44
寸法L2(mm)
26
寸法S1×S2(mm)
41×19