トラック・バス用 ソケットコンビ19mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56405125 品番T3064120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)19 寸法L(mm)86 寸法L1(mm)14 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)44 寸法L2(mm)23 寸法S1×S2(mm)41×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする