TECH
TECHの トラック整備・補修部品
TECHの トラック整備工具・用品
TECHの トラック用ホイールナットソケット
トラック・バス用 ソケットコンビ25.4mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56405143
品番
T3084121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
差込角(mm)
25.4
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
14
寸法D1(mm)
59
寸法D2(mm)
51
寸法L2(mm)
26
寸法S1×S2(mm)
41×21