TECH
TECHの トラック整備・補修部品
TECHの トラック整備工具・用品
TECHの インナーソケット
トラック・バス用 カリシメ用ソケット12.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S1×S2(mm)
41×21
注文コード
56405195
品番
T3344121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法S1×S2
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm)
12.7
寸法L(mm)
110
寸法L1(mm)
15
寸法D1(mm)
48
寸法S1×S2(mm)
41×21