トラック・バス用 カリシメ用ソケット12.7mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S1×S2(mm)33 注文コード56405204 品番T34433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法S1×S2など2種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)12.7 寸法L(mm)110 寸法L1(mm)20 寸法D1(mm)48 寸法S1×S2(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする