TECH
TECHの タイヤ交換工具
TECHの その他タイヤ交換工具
バイキング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
56405317
品番
PM2.7
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
エクステンション:(質量0.8kg)80mm、(質量0.55kg)50mm、(質量0.4kg)35
ストローク(mm)
(ロッド)27
寸法(mm)
Φ80×90
質量(kg)
1.5
最大出力
7000kg
最大圧力(bar)
400