一般耕うん機用タイヤ AR10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56411188 品番 AR10 400-7 2PR N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
タイヤサイズ400-7 パターンAR10 タイヤタイプチューブタイプ リム径(inch)7 材質ゴム プライ2PR

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,080 / 税込 ¥1,188
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする