田植機用タイヤ 浅田向 AT18

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56411328 品番 AT18 250-17 4PR N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
タイヤサイズ250-17 パターンAT18 材質ゴム タイヤタイプチューブタイプ リム径(inch)17 プライ4PR

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56411328
2021-09-03
用途:
お田植え
農・林・水産業

長年さがしていました。ものたろうで見つけたときは大感激!。自分でも簡単に取り付け替え
ができました。田植えも無事終わりほっとしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする