※使用例

W540 室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) 森田アルミ工業 56415406 W540 室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) 森田アルミ工業 56415406

室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56415406 品番 W540
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。
洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。
物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。

取付高(mm)床面より1800以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×262×80 パイプ径(Φmm)30 ミルクホワイト×バーチ 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
注意
※取付の際は、必ず取付説明書をよくお読みの上、手順に従って施行してください。
※ブラケットは、必ず下地に取付けて下さい。なお、取付には「下地探し」や「ドリル」など専用の工具が必要になります。
※本製品は、室内専用です。室外には取付しないで下さい。
※本体をブラケットにしっかりとはめ込んで下さい。
※パイプ、シェルフそれぞれに10kg以上の荷重をかけないで下さい。製品や壁面の破損原因になります。
※パイプに絶対ぶら下がらないで下さい。製品破損やケガの原因になります。
※下から強い衝撃を与えないで下さい。本体がブラケットから外れて落下する恐れがあります。
※分解・修理・改造は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56415424
2022-09-02
用途:
賃貸物件に取り付け
不動産業

二つ金具で、耐荷重10sもつか心配でしたが、取り付けてみたらぐらつきもないで、1つビス頭が折れくちゃいました。(少ししかもんでいないのに)

対象商品:
56415397
2021-01-11
用途:
洋服置場
有限会社 アド・サトウ 様

とても丈夫な物干し棚です。使いやすい商品です!オススメです!

対象商品:
56415406
2020-05-29
用途:
部屋の一角に上着を掛ける場所が欲しかった

部屋の一角に上着を掛けるスペースが欲しかったので購入しました。
ちょっとした棚にもなっており、物置スペースもできて一石二鳥。
取付もビス2本で簡単。壁の中の梁を見つけるのが慣れない人には難しいかもしれません。もちろんやった事ある人でしたら簡単。

1人が参考にしています
対象商品:
17581917
2017-07-10
用途:
大量の洗濯物を一度に干すために購入しました
I-sonat株式会社 様

ベランダが狭く大量の洗濯物を一度に干すために購入しました
自宅の室内窓上に設置しました
設置は下地が木造の上 探芯機もあったので全く問題ありませんでした
特に雨の日の室内干しに活躍してくれています
価格は少々高いような気もしますが、おおむね満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする