空研ぎペーパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 56415643 品番 LWCS-MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

空研ぎペーパー(SWCS-MS)のソフトタイプです。

用途
車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業に。
粒度#80 シートサイズ(mm)230×280 基材CW 砥粒WA 適合材金属、木工、FRPなど 接着剤R/R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75119676
2026-01-23
用途:
塗装下地作業
渋谷塗装 様 (建設業・工事業)

安定の研ぎやすさです。紙よりも長持ちするし、機械につけても手作業でも大丈夫!

対象商品:
56415643
2019-10-10
用途:
パテあら研ぎ
卸売・小売業

当メーカーのから研ぎが一番だと思います。他も使用しましたが、からみや石の耐久性が今一つだっんで

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする