ラウンドアップマックスロードALU

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 56416237 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

かけた雑草だけ翌日には枯れ始める速効タイプ。
キャップの中は、シャワー栓がセットされているので、このまま撒けます。薄めたり、移し替える必要がありません。
枯らしたい雑草の葉に、サッとかけるだけ。

剤形シャワー剤 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り 散布面積(m2)通常の雑草:70〜130(20〜24坪)、スギナ:22〜27(7〜8坪) 適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など 農林水産省登録第(号)23790 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※非農耕地用
※スギナには、全体が濡れて滴る程度にたっぷりと散布してください。

商品説明動画

【VP動画Ver.3】ラウンドアップマックスロードALシリーズ
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
墓地散布
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

早速墓地に散布しました 笹竹が少し茂ってたのですが 今のところ効果があったように思っています 2,3ケ月後再度散布してみようと思っています

1人が参考にしています
2024-12-01
用途:
墓地の除草
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

20坪程の墓地予定地を 10年程荒らして此の度 墓建てをすることに成り 2セット購入 散布後 2週後には除草でき墓建てを済ませました 有難う御座いました

対象商品:
56416246
2024-02-10
用途:
裏庭や駐車場の除草に使っています
有限会社 泰興電設 様 (建設業・工事業)

手軽に使えて、除草効果も即効性があるのでとても良い商品と思います。これからも使い続けていきたいと思っています。

対象商品:
56416246
2023-05-20
用途:
屋外駐車場の雑草除去
サービス業

価格はやや高いが、効果がしっかりと感じられ満足している。

対象商品:
56416246
2022-06-10
用途:
除草
医療・福祉・介護関連業

かなり何年も愛用。しっかりからします。ただし、風で飛んできた?新しい胞子には無効です。

対象商品:
56416246
2021-07-12
用途:
仕事環境整備

かけた所とかけていない所が歴然とわかるくらい速攻性がありました。翌日雨が降ってしまいましたが、効果はあったようです。やはり、液体の出口がシャワーになっているほうがやりやすく、まんべんなくかけられていいですね。 どれくらい持つかなという感じです。

対象商品:
56416237
2021-06-15
用途:
工場の外回りに生える雑草の除去

手が汚れず女性でも取り扱いやすい。草もしっかり枯れます。

対象商品:
56416246
2021-06-10
用途:
工場周りの除草
製造業

草の種類にもよりますが、説明文にある通り即効性がありました。あとは、持続日数がどこまでもつかです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする