GM-生物顕微鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56417646 品番E-110
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥79,090
販売価格(税別)
71,900

油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。

総合倍率40〜1000× 寸法(mm)140×220×290 質量(kg)2.1 電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属) 電源コード(m)1.4 照明LED落射式・入射式 接眼レンズWF-10×、WF-25× 対物レンズ4×、10×、40×(S) 鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式) アズワン品番3-6305-01 ステージ寸法(mm)90×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする