ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
シーバイエス
ノロ緊急
T35473、1箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
56418023
品番
T35473
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
嘔吐物や汚物を迅速に処理するのに必要なキットを一箱にまとめた便利な感染対策製品です。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
セット内容
ペーパー×15、手袋2セット、ゴミ袋×2、エプロン×1、マスク×1、靴カバー×1
寸法(mm)
95×265×215
効果
除菌
注意
※除菌剤は同梱されていません。
商品説明動画
「ノロ緊急」汚物処理キット使用方法【シーバイエス】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
3層プリーツマスク ホワイト 30枚入
モノタロウ
税込
¥
274
¥
249
(222)
バスケットへ
嘔吐物処理セット
イワツキ
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
1005用プレフィルター
興研
税込
¥
2,189
¥
1,990
(11)
手指消毒剤メディシュッシュ
三和製作所
税込
¥
1,749
¥
1,590
(1)
ストレッチマスク FS
クラレ クラフレックス
税込
¥
2,629
¥
2,390
(8)
バスケットへ
ストレッチマスク FV
クラレ クラフレックス
税込
¥
2,189
¥
1,990
(22)
バスケットへ
αエコマスク(三層構造)
TRUSCO
税込
¥
3,619
¥
3,290
(3)
フレッシュマスク(活性炭入)
TRUSCO
税込
¥
4,829
¥
4,390
(18)
ハイラック マスク 350
興研
税込
¥
2,629
〜
¥
2,390
〜
(54)
アルコール除菌剤
モノタロウ
税込
¥
2,905
〜
¥
2,690
〜
(122)
嘔吐物緊急凝固剤 ゲロポン-DX
ホワイトプロダクト(White bear)
税込
¥
2,079
¥
1,890
(1)
バスケットへ
アルボース すぐ使える汚物処理キット
アルボース
税込
¥
5,379
¥
4,890
バスケットへ
ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ
ユニ・チャーム
税込
¥
1,969
¥
1,790
(44)
使い捨て式防じんマスク VFlex
スリーエム(3M)
税込
¥
2,409
¥
2,190
(71)
ウィルス・除菌 雑菌の増殖を防止する Ptナノ 除菌スプレー
バイオエポック
税込
¥
1,749
〜
¥
1,590
〜
(24)
4層プリーツマスク 活性炭入り
モノタロウ
税込
¥
1,099
¥
999
(41)
嘔吐物緊急凝固剤 ゲロポンーS
アズワン
税込
¥
1,749
¥
1,590
バスケットへ
ストレッチマスク EF
クラレ クラフレックス
税込
¥
1,033
¥
939
(36)
バスケットへ
3層プリーツマスク 個包装 30枚入
モノタロウ
税込
¥
549
¥
499
(33)
バスケットへ
緊急嘔吐物処理セット ゲロポン175-W
ホワイトプロダクト(White bear)
税込
¥
1,309
¥
1,190
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
救急・衛生
消毒・除菌・洗剤
おう吐物処理
ノロ緊急 シーバイエス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「ノロ緊急」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品