画像準備中

ハイブリッド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(19L) 注文コード56418382 品番
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

UHS高耐久フロアフィニッシュ、ミディアムバイフィング用フィニッシュ。
バフを繰り返しても塗膜に傷をつけず素晴らしい光沢が持続。
メンテナンスや剥離作業の頻度を減らすことが可能。
拭きスジや汚れが付いたり、斑点にならない。

成分(固体)25% 塗布面積(m2/缶)925〜1395 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56418382
2022-12-09
用途:
床拭き
教育・研究機関

手軽に使えて、使用後の床がとてもきれいになります。塗り斑もできづらかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする