画像準備中

マッハスピード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18.9L) 注文コード56418407 品番
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

即乾燥、即硬化のフロアフィニッシュ、ミディアムメンテナンスUHS用。
Max-Cureテクノロジーにより、即乾燥、即硬化。
24時間営業の店舗や病室に最適です。
厚生労働省から指針値が策定されている疑惑物質は原料として使用していません。

成分(固体)20% 塗布面積(m2/缶)2000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする