曜日別特売
‐ スティックス BETCO 56418635

スティックス

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(950mL)注文コード56418635品番
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リン酸配合から尿素塩酸塩に成分が切り替わっている為、修正よろしくお願いいたします。
※リン酸と尿素塩酸塩に関しまして、同じ酸性なのですがリン酸の方が環境に負荷を与える為、
環境対応として尿素塩酸塩に切り替えたようです。

用途
EPA登録除菌クリーナー
使用場所トイレ商品タイプ液体液性酸性希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56418635
2024-02-26
用途: 家の中の水垢落とし

まずこの製品は金属傷めない酸性洗剤です。酸性洗剤といえばサンポールですが、金属焼けを起こしてしまいますので使い方が難しい。
ドロっとした溶液で乾燥せず汚れを浸け置きできるとても便利で使い易い洗剤で効果も高い。
容量が多く一般家庭では使い切れないかも。が比較的安価でもあるので、リピートありです。

1が参考にしています
2023-12-07
用途: 洗面所等の掃除
その他業種

こちらがとてもよく汚れが落ちると聞いて購入しました。早速使ってみたところ、洗面所や風呂場の水垢カリカリ汚れや黄ばみ等もかけて少し擦るだけで本当によく落ちました。今まで困っていた汚れが、みるみる簡単に落ちるので、感動しています。これからも使っていきたいです。

対象商品 : 56418635
2024-03-06
用途: 清掃作業
サービス業

頑固な水垢すっと溶けます。時短になります。
これで残った汚れは、アルカリ剤で落ちます。
鏡も私は腐食せずいけました。

対象商品 : 56418635
2024-02-26
用途: シンクの掃除
ソルトアンドペッパー飲食業

まあまあ綺麗になりますが、ひどいカルキは難しいです。

対象商品 : 56418635
2023-09-11
用途: キッチン・浴室扉などの汚れ除去
サービス業

以前から蛇口の付け根に黒くこびりついたカルキが気になっていました。
10分後に水を流し、ブラシと爪楊枝を使い除去することが出来ましたが、こんなにもきれいになるのかと驚いています。
試しに浴室扉のカビに少量つけてみたところ、こちらもカビはすかっり取り除くことが出来ました。パッキンの劣化が心配でしたが、問題ないようで満足しています。
個人で使用するには、小分けできる小さな容器が欲しいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 56418635
2023-07-03
用途: ハウスクリーニング
サービス業

浸け置きできるので水垢がきれいにとれます。またリピートします

対象商品 : 56418635
2023-07-29
用途: 水回りの掃除
建設業・工事業

洗面所や風呂場など、カリカリに固まった水垢落としに
プロの掃除屋の動画をみてこちらを試しましたが、1時間とか待てるタイプではないので塗布して数分後に拭き上げ等してみたが、それでも十分取れる
プラスチックやステンレスなど侵食するほど強力な酸ではないようなのであちこち安心して使えるが床などは注意したほうがいいかもしれない
短時間でやってるからなのかは分からないがうっすら付いている軽く研磨すれば取れるもののほうが残っていた
刷毛で薄く塗るよりたっぷり浸るくらい塗布してるほうがよさそう
酸らしい臭いがそれなりにするので掃除後はしっかり洗わないといつまでの臭いがします
臭いのおかげで塩素と混ざるのを防ぐ効果もあるんだろうと勝手に推測してますが

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする