T2バッテリー式歩行型スクラバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56418845 品番T2-430-D
参考基準価格(税別)¥893,600 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

高い洗浄能力と汚水回収能力で定評あるTシリーズを小型化。
国内市場で受け入れられやすいマシンを目指しました。
日本の作業者の体型を考慮したコンパクトなボディは、小柄な作業者の方でも前方視界性がよく、安心して作業ができます。
操作も簡単で、メンテフリーバッテリー標準搭載ですので、ビルメン業の方だけでなく店舗スタッフの方でもフロア洗浄が簡単に行えます。

質量(kg)140(バッテリー含む) 出力(kW)(ブラシモーター)0.75、(バキュームモーター)0.30/2ステージ タンク容量(L)(洗浄液)26、(汚水回収)36 コード長さ(m)3 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1120×441/695(ボディのみ/スクイージー含む)×930 バッテリー内蔵型 回転数230rpm 清掃能力(m2/h)(平均)800、(最大)1290 バッテリー容量(Ah)75/5h×2 バッテリー電圧(V)12 騒音レベル(dB(A))68.5(ISO11201基準) 回転幅(mm)(最小通路)1220 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間1.5〜2 接地(圧力)23kg 洗浄幅(mm)430
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする