コードレスウェットバキューム(固定スクイジータイプ) 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56420026 品番F-30Li
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮!
コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。
高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。

仕様バッテリーサイクル:300〜500回 質量(kg)18.7(バッテリー含む) タンク容量(L)30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×435×960(ハンドル含む) 本体質量(g)17 本体質量(kg)17 清掃幅(集塵幅)(mm)580 連続使用時間(時間)210(LV626)/60(LV925) 連続使用時間(分)70(LV925)、100(LV14) バッテリーLV925/LV14 回収容量(L)30 充電時間(分)90(LV925)、150(LV14) 使用充電器CLQ-1N
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※バッテリー・充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする