15インチコードレスポリッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56420053 品番BP150LiU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。
時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル!
2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。

仕様バッテリーサイクル:300〜500回 質量(kg)27(バッテリー含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180/240 連続使用時間(分)50〜70 バッテリーLV925 充電時間(時間)1 使用充電器CLQ-1 パッドサイズ(inch)15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体のみです。バッテリー・バッテリー充電器・シャンピングタンクは別売りです。
※新規で購入される場合はパッド台かナイロンブラシが別途必要です。
※バッテリーLV925(9Ah)専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2人が参考にしています
2023-03-03

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする