TH-302DG TTC 強力ニッパー TSUNODA(ツノダ) 56420358

TH-302DG TTC 強力ニッパー TSUNODA(ツノダ) 56420358
TH-302DG TTC 強力ニッパー TSUNODA(ツノダ) 56420358

TTC 強力ニッパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード56420358品番TH-302DG
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。

寸法(mm)160全長(mm)164材質高炭素鋼質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 自動車電装品のハーネスの製作、メンテナンス
運輸・通信業

思ったより、よく切れます。グリップもいい感じです。耐久性も
期待できそうです。

2025-03-03
用途: VVFの被服剥き

高額な物を試したことがありませんが、端子用にツノダ製品を持ってるので取り寄せてみました。非常に扱いやすくサクサクと作業ができます。

対象商品 : 56420358
2023-08-06
用途: 何でも切る、メインはタイラップ
株式会社川田商会 協栄自工

以前のニッパーの切れ味が落ちてきたので買い替えです。
質感も見た目も握った感じも良いです。
切れ味はごく普通の新品です。
これを買った後、タイラップ専用につかめるニッパーも買いました。
小さいですが切れ味抜群でとても良かったです。
すっかりTTCファンになりました。

対象商品 : 56420358
2023-10-12
用途: 自動車の整備や大工仕事まで
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に切れ味が良く歯も硬い、細い釘まで切れて刃こぼれもない。
コンパクトで丁度良いサイズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする