ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 面ファスナー
ユタカメイクの 結束用
マジロック#15RP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56422223
品番
G206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
●粘着付きの固定タイプ
●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍
●常温環境向き
色
ブラック
幅(mm)
25
材質
(ループ側)ポリエステル、(フック側)ナイロン
用途
●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
長さ(m)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応