EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)800ドライバ種類パルス列入力タイプ形状電磁ブレーキ付注文コード56423028品番EAS6LY-D080-AZMC-3
参考基準価格(税別)¥153,100販売価格(税込)¥163,900
販売価格(税別)
149,000
ストローク(mm)800形状電磁ブレーキ付電源(V)単相 200-230シリーズEAS6ケーブル長(m)3モーターAZテーブルタイプYリード(mm)12ドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向左折り返しセンサレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする