オリエンタルモーター
EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
750
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
形状
片軸シャフト
注文コード
56423676
品番
EAS6LY-D075-AZAK-2
参考基準価格(税別)
¥122,100
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ドライバ種類・形状
など
816
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
750
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
シリーズ
EAS6
ケーブル長(m)
2
モーター
AZ
テーブルタイプ
Y
リード(mm)
12
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
モーター取付方向
左折り返し
センサレール
付