SF4-7DZ-18 SF4-7D SMC 56424191

SF4-7D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種パイロット集中排気 コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) 注文コード56424191 品番SF4-7DZ-18
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合機種・コイル定格電圧など110種類から選べます 他の種類を見る
適合機種パイロット集中排気 コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) マニュアルノンロックプッシュ式(フラッシュ形) リード線取出方法DIN形ターミナル 仕様ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする