EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)850ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプ形状片軸シャフト注文コード56439094品番EAS6LX-D085-AZACD
参考基準価格(税別)¥139,100販売価格(税込)¥152,900
販売価格(税別)
139,000
ストローク(mm)850形状片軸シャフト電源(V)単相 200-240シリーズEAS6ケーブル長(m)なしモーターAZテーブルタイプXリード(mm)12ドライバ種類位置決め機能内蔵タイプモーター取付方向左折り返しセンサレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする