EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)700ドライバ種類パルス列入力タイプ形状片軸シャフト注文コード56440485品番EAS6LX-D070-AZAK-1
参考基準価格(税別)¥120,100販売価格(税込)¥130,900
販売価格(税別)
119,000
ストローク(mm)700形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEAS6ケーブル長(m)1モーターAZテーブルタイプXリード(mm)12ドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向左折り返しセンサレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする